Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel Eucryl, Acrylglas, Kunststoffrahmen rot/weiß, Durchmesser: 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel Eucryl, Acrylglas, Kunststoffrahmen rot/weiß, Durchmesser: 80 cm
Verkehrsspiegel Eucryl, Acrylglas, Kunststoffrahmen rot/weiß, Durchmesser: 80 cm
Verkehrsspiegel Eucryl, Acrylglas, Kunststoffrahmen rot/weiß, Durchmesser: 80 cm
Verkehrsspiegel Eucryl, Acrylglas, Kunststoffrahmen rot/weiß, Durchmesser: 80 cm
Artikel-Nr.:
     158-MW12563
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     243.12.563
EAN/GTIN:
     4055381194561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Verkehrsspiegel Eucryl rund aus Acrylglas, Kunststoffrahmen in rot/weiß,
MORAVIA Verkehrsspiegel Eucryl rund

für den Außen- und Innenbereich

  • brillante optische Qualität
  • gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche aus stoßfestem Acryl
  • UV-stabiler Kunststoffrahmen, korrosionsfrei und wetterbeständig
  • Blickfangrand mit reflektierenden roten Flächen

Die Lieferung erfolgt montagefertig - der Spiegel kann sofort angebracht werden.

Eine Halterung für einen Rohrdurchmesser von 7,60 cm ist im Lieferumfang enthalten.


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
80
Gewicht [kg]:
7
Produktart:
Verkehrsspiegel
Produktkategorie:
Spiegel
Farbe:
rot/weiß
max. Beobachterabstand [m]:
8
Material:
Acrylglas
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, verkehrsspiegel rot/weiss, Verkehrsspiegel Eucryl aus Acrylglas, Kunststoffrahmen in rot/weiß, Durchmesser:, Moravia
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,47*
€ 325,24*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,52*
€ 390,29*
€ 4,70*
ab € 337,74*
€ 391,34*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 355,19*
€ 445,11*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 403,11*
€ 464,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,28*
€ 552,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,55*
€ 548,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,15*
€ 522,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,87*
€ 510,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,11*
€ 479,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,59*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,90*
Zubehör
Moravia
253.19.463
ab € 58,14*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 58,86*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,37*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,49*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 62,48*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,45*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,80*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.