Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-MS5640 Herst.-Nr.: 564001.00 EAN/GTIN: 4002632921322 |
| | |
|
| | |
| Martor Sicherheitsschere Secumax 564 gerade geschliffene Klingen verhindern Verletzungen MARTOR SECUMAX 564 SicherheitsschereHöchste Sicherheit durch Spezialschliff der Schneiden und die vorne abgerundeten Spitzen. - für besonders lange Schnitte
- mit großer Daumenöffnung und extra langer Schneide
- mit Soft-Grip
- Schneidenlänge 80 mm
- für das Schneiden von Karton, Papier, Folie, Stoff und vielem mehr
- für Rechts- und Linkshänder geeignet
Material: rostfreier Stahl Maße (LxBxH): 218 x 12 x 82 mm Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 1,2 | Höhe [cm]: | 8,2 | Klingenlänge [cm]: | 8 | Länge [cm]: | 21,8 | Produktart: | Sicherheitsschere | Produktkategorie: | Scheren | Farbe: | blau | schwarz | geeignet für: | Linkshänder | Rechtshänder | Material Griff: | glasfaserverstärkter Kunststoff | Material Klinge: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haken-Klinge, Hakenklinge, Linkshand-Schere, Linkshandschere, Linkshänder-Schere, Linkshänderschere, Büro-Schere, Büroschere, Papier-Schere, Papierschere, Profischere, Qualitätsschere, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, martor sicherheitsmesser linkshänder, abbrechklingen, abbrechklingen martor, MARTOR |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,84* | € 18,29* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,15* | € 21,29* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,16* | € 21,29* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,51* | € 21,52* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,99* | € 26,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,99* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|