Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 158-MR3153 Herst.-Nr.: 178004 EAN/GTIN: 4026212287813 |
| | |
|
|  |  |
 | Regalsysteme Steckregale Größe: H x B x T in cm: 220,0 x 100,0 x 30,0 cm Kapazität:: 72 Anzahl Böden: 6 Ausführung: Grundregal - einseitige Regale mit End-/Mittelanschlägen zur Herabfallsicherung der Ordner
- Regalhöhen: 185,0 und 220,0 cm
- Fachtiefen: 30,0 und 60,0 cm
- Fachlänge: 100,0 cm
- Fachlast: 80 - 100 kg (Fachlast je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last
- Oberfläche: verzinkt (Rahmen zerlegt, Steckbauweise) / kunststoffbeschichtet lichtgrau RAL 7035 (Rahmen vormontiert)
- Böden/Profile: Qualitätsstahl, Böden im 2,5 cm-Raster verstellbar
- die Aussteifung der Doppelregale erfolgt durch Längsriegel
Bestellhinweis: Abbildung nur beispielhaft! - Größe (HxBxT): 220,0 x 100,0 x 30,0 cm
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Grund-Regal, Grundregal, Lager-Steckregal, Ordnerregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal 300 mm tief, meta-regalbau grundregal, Regalsysteme Steckregale, Steckregal Grundregal verzinkt, einseitig 6 Böden, HxBxT: 220 x 100 x 30 cm, META |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 95,68* | € 112,60* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 103,59* | € 122,09* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,90* | – | € 124,45* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 123,31* | € 145,97* |  |  |  | Lager 158 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 153,09* | € 181,64* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 158 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 158 |  | Versand: Lager 158 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|