Produktinformationen von wolkdirekt |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 158-MR1553 Herst.-Nr.: MR1553 EAN: 4026212015201 |
| | |
|
|  |  |
 | Regal - Systeme SteckregaleMETA CLIP, Grundregal, Allzweckfachbodenregale, einzeilig, mit rückseitig angebrachter Diagonalverstrebung, Fachlast 230 kg, 5 Böden Größe H x L x T 200,0 x 100,0 x 50,0 cm - Größe H x L x T 200,0 x 100,0 x 50,0 cm
Bitte beachten Sie:- Hinweis: Die Versandkosten für diesen Artikel betragen 8% des VK-Preises!
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Regal - Systeme Steckregale, Regal - System Steckregal, META |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,25* |
€ 165,46* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 177,65* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 177,65* |  |  |  | | 20 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 198,40* |  |  |  | wolkdirekt | 8 Tage |  |  |  |  |  | € 8,20* | € 206,00* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von wolkdirekt |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt |  | Versand von wolkdirekt |  |  |  | | Lieferzeit: | 8 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 8,20* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 170,00* | € 202,30 | Ähnlich | | | | € 194,00* | € 230,86 | Ähnlich | | | | € 119,00* | € 141,61 | Ähnlich | | | | € 145,00* | € 172,55 | Ähnlich | | | | € 274,00* | € 326,06 | Ähnlich | | | | € 168,00* | € 199,92 | Ähnlich | | | | € 220,00* | € 261,80 | Ähnlich | | | | € 156,00* | € 185,64 | Ähnlich | | | | € 181,00* | € 215,39 | Ähnlich | | | | € 210,00* | € 249,90 | Ähnlich | | | | € 232,00* | € 276,08 | Ähnlich | | | | € 220,00* | € 261,80 | Ähnlich | | | | € 246,00* | € 292,74 | Ähnlich | | | | € 262,00* | € 311,78 | Ähnlich | | | | € 351,00* | € 417,69 | Ähnlich | | | | € 281,00* | € 334,39 | Ähnlich | | | | € 193,00* | € 229,67 | Ähnlich | | | | € 277,00* | € 329,63 | Ähnlich | | | | € 147,00* | € 174,93 | Ähnlich | | | | € 18,30* | € 21,78 | Ähnlich | | | | € 19,76* | € 23,51 | Ähnlich | | | | € 21,50* | € 25,59 | Ähnlich | | | | € 23,50* | € 27,97 | Ähnlich | | | | € 33,00* | € 39,27 |
|  |  |
|
 |
|
|