Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Weitspannregal META MINI-RACK,SpanplV20/E1-Natur, 3 Böden,Fachl.bis 600kg,HxLxT 220,0x220,0x65,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal META MINI-RACK,SpanplV20/E1-Natur, 3 Böden,Fachl.bis 600kg,HxLxT 220,0x220,0x65,0 cm
Weitspannregal META MINI-RACK,SpanplV20/E1-Natur, 3 Böden,Fachl.bis 600kg,HxLxT 220,0x220,0x65,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-MR1247
Hersteller:
     Meta-Regalbau
Herst.-Nr.:
     51247
EAN/GTIN:
     4026212057812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitfachregal
Großfachregal
Grund-Regal
Grundregal
Regalsysteme Weitspannregale

Ausführung: Grundregal
Größe: H x B x T in cm: 220,0 x 220,0 x 65,0
Feldlast in kg:: 2750
Anzahl Böden: 3

  • die Alternative zum Palettenregal für großes und schweres Einzelgut.
  • Rahmen und Ausfachung: verzinkt.
  • Einlegeboden: Spanplatte V20/E1-Natur.
  • Rahmenhöhen von 220,0 cm ( 300,0 cm auf Anfrage)
  • Rahmentiefen von 65,0 bis 105,0 cm.
  • Fachlast bei Regalbreite 140,0, 180,0 und 220,0 cm: bis 600 kg möglich Fachlast bei Regalbreite 260,0 cm: bis 490 kg möglich.
  • Feldlast bis 4.350 kg möglich (bei gleichmäßig verteilter Last)
  • Kippsicherung auf Anfrage

Planmaße:
Grundregal: Nennbreite + 10,7 cm
Anbauregal: Nennbreite + 5,1 cm


  • Größe (HxBxT): 220,0 x 220,0 x 65,0 cm
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, meta-regalbau grundregal, weitspannregal 80cm tiefe, Regalsysteme Weitspannregale, Regal - System Weitspannregal, META
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 251,79*
€ 290,78*
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 259,53*
€ 295,31*
17 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 280,15*
€ 318,70*
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 281,20*
€ 319,88*
Lager 158
Frei Haus
ab € 384,48*
€ 426,82*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,82*
€ 507,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,48*
€ 457,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meta-Regalbau
51249
ab € 224,52*
Zubehör
Meta-Regalbau
2930
ab € 67,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG