Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutz Gasfilter Moldex A1B1E1K1, für Serie 7000 + 9000, EasyLock,


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Atemschutz Gasfilter Moldex A1B1E1K1, für Serie 7000 + 9000, EasyLock,
Atemschutz Gasfilter Moldex A1B1E1K1, für Serie 7000 + 9000, EasyLock,
Atemschutz Gasfilter Moldex A1B1E1K1, für Serie 7000 + 9000, EasyLock,
Artikel-Nr.:
     158-MM9400
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     9400
EAN/GTIN:
     4019444007595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Mehrbereichsfilter
Mehrbereichs-Gasfilter
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Moldex Gasfilter EasyLock 9400 ABEK1 für Atemschutzmasken der Serien 7000 + 9000
Moldex Filter EasyLock Gasfilter ABEK1

  • Schutz gegen organische Gase, anorganische Gase, Saure Gase und Ammoniak
  • für Masken der 7000er und 9000er Serie
  • wiederverwendbar
  • keine Adapter oder Zusatzteile notwendig
  • auch in Verbindung mit einem Partikelfilter als Kombifilter einsetzbar

Schutzstufe: ABEK1

1 VE = 10 Stück

Norm EN 14387:2004+A1:2008


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
10
Norm:
DIN EN 14387
Schutzstufe:
ABEK1
Produktart:
Filter
Produktkategorie:
Atemschutzfilter
Filtertyp:
Gasfilter
Verwendbarkeit:
Mehrweg
Marke:
MOLDEX
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 5,54*
27 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 5,90*
2 Tage
20
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 6,00*
2 Tage
10
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 5,09*
€ 6,29*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 65,22*
€ 77,19*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,19*
€ 91,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,86*
€ 84,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,30*
€ 78,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,75*
€ 78,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 65,22*
€ 77,61
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
9600
ab € 5,87*
Ähnlich
Moldex/Metric
9100
ab € 3,43*
Ähnlich
Moldex/Metric
9300
ab € 4,04*
Ähnlich
Moldex/Metric
9200
ab € 3,81*
Ähnlich
Moldex/Metric
9500
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.