 | | Produktinformationen von
wolkdirekt | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 158-ML17022 Herst.-Nr.: ML17022 EAN: 4044589195630 |
| | |
|
|  |  |
 | Bodenbelag Arbeitsplatzmatten MILTEX YOGA Flex Modul, Bodenbelag Naturkautschuk, grau, Einzelmatte, Stärke 14 mm, beständig gegen Chemikalien und extr. Temperaturen Rutschfestigkeit, trittschalldämmend 60 x 90 cm, 5,3 kg
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bodenbelag Arbeitsplatzmatten, Bodenbelag Arbeitsplatzmatte, MILTEX, Bodenbeläge, Beläge, Arbeitssicherheit, Laminat, Fußböden, Bau, Trittschall, Dämmung, Industrie, Arbeitsplatzmatten, Antistatik - Matten, Schmutzfangmatte, Bodenmatten |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
wolkdirekt |
2 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 8,20* |
€ 40,50* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von wolkdirekt |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
40,50* |
€
48,20 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt |  |
|  | Versand von wolkdirekt |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | € 8,20* |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|