Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Bodenbeläge Arbeitsplatzmatten Zubehör MILTEX YOGA Modulsystem, abgeschrägte Ecken, signalgelb
Menge:
Paket
Produktinformationen
von wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-ML16222
Hersteller:
Miltex
Herst.-Nr.:
ML16222
EAN:
4044589195104
Suchbegriffe:
Bodenbelag
Bodenbeläge Arbeitsplatzmatten Zubehör
MILTEX YOGA Allround Modulsystem, abgeschrägte Ecken, signalgelb, 4 Stück 16 x 16 x 6,5 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Bodenbeläge und -matten
Weitere Suchbegriffe:
Bodenbeläge Arbeitsplatzmatten Zubehör
,
Bodenbelag Arbeitsplatzmatte Zubehör
,
MILTEX
,
Bodenbeläge
,
Beläge
,
Arbeitssicherheit
,
Laminat
,
Fußböden
,
Bau
,
Trittschall
,
Dämmung
,
Industrie
,
Arbeitsplatzmatten
,
Antistatik - Matten
,
Schmutzfangmatte
,
Bodenmatten
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 2 Tage
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 33,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,00*
€ 39,27
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bodenbeläge Arbeitsplatzmatten MILTEX YOGA, Bodenbelag Naturkautschuk, schwarz, 90 x 90 cm
Miltex
ML16030
€ 74,00*
€ 88,06
Ähnlich
Bodenbeläge Arbeitsplatzmatten Zubehör MILTEX YOGA Allround Modulsystem, abgeschrägte Ecken,schwarz
Miltex
ML16221
€ 33,00*
€ 39,27
Ähnlich
Bodenbeläge Arbeitsplatzmatten Zubehör MILTEX YOGA Allround Modulsystem, Kupplung, schwarz,3 Stück
Miltex
ML16300
€ 40,50*
€ 48,20
Ähnlich
Bodenbeläge Arbeitsplatzmatten Zubehör MILTEX YOGA Allround Modulsystem, schwarz,4 Stück90 x 6,5 cm
Miltex
ML16121
€ 65,50*
€ 77,95
Ähnlich
Bodenbeläge Arbeitsplatzmatten Zubehör MILTEX YOGA Allround Modulsystem, signalgelb 4 St. 90x6,5 cm
Miltex
ML16122
€ 65,50*
€ 77,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG