Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Bodenbeläge YOGA HOLZROST, Bodenbelag aus Buchenholz mitGummiauflage,Anlaufprofil,jew. x 10 cm
Menge:
Meter
Produktinformationen
von wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-ML1404
Hersteller:
Miltex
Herst.-Nr.:
ML1404
EAN:
4044589195609
Suchbegriffe:
Bodenbelag
Bodenbeläge
YOGA HOLZROST, Bodenbelag aus Buchenholz mit Gummiauflage,Anlaufprofil, jew. x 10 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Bodenbeläge und -matten
Weitere Suchbegriffe:
Bodenbeläge
,
MILTEX
,
Bodenbeläge
,
Beläge
,
Arbeitssicherheit
,
Laminat
,
Fußböden
,
Bau
,
Trittschall
,
Dämmung
,
Industrie
,
Arbeitsplatzmatten
,
Antistatik - Matten
,
Schmutzfangmatte
,
Bodenmatten
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 2 Tage
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 22,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 22,00*
€ 26,18
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bodenbeläge Holz Miltex, Bodenbelag aus Buchenholz, Gewicht 19,5 kg/lfm,150 x max. 1000 cm
Miltex
ML1403
€ 284,00*
€ 337,96
Ähnlich
Bodenbeläge YOGA HOLZROST, Bodenbelag aus Buchenholz, Gewicht 10,4 kg/lfm 80 x max. 1000 cm
Miltex
ML1401
€ 152,00*
€ 180,88
Ähnlich
Bodenbeläge YOGA HOLZROST, Bodenbelag aus Buchenholz, Gewicht 13 kg/lfm, 100 x max. 1000 cm
Miltex
ML1402
€ 189,00*
€ 224,91
Ähnlich
Bodenbeläge YOGA HOLZROST, Bodenbelag aus Buchenholz, Gewicht 15,6 kg/lfm,12 x max. 1000 cm
Miltex
ML1400
€ 228,00*
€ 271,32
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG