Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MELLERUD Küchen Entfetter Inhalt 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MELLERUD Küchen Entfetter Inhalt 500 ml
MELLERUD Küchen Entfetter Inhalt 500 ml
MELLERUD Küchen Entfetter Inhalt 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-MC0180
Hersteller:
     Mellerud Chemie
Herst.-Nr.:
     2001000271
EAN/GTIN:
     4004666000271
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Mellerud Küchen Entfetter entfernt gründlich Fettspuren, Fettfilme und Ablagerungen
MELLERUD® Küchen Entfetter

Hilft schnell, gründlich und zuverlässig gegen Fettspuren, Fettfilm und schmierige Ablagerungen auf Schrank-, Tisch- und Herdoberflächen, Arbeitsplatten, Abzugshauben, Töpfen und Fliesen.

  • ihre Küche wird völlig fettfrei und hygienisch sauber
  • Inhalt: 500 ml oder 1,0 Liter

Anwendung:

Unverdünnt aufsprühen (bei lackierten Holzoberflächen 1:10 mit Wasser verdünnen).

Mit feuchtem Schwamm oder Tuch gleichmäßig verteilen. Einige Sekunden einwirken lassen. Mit Schwamm nacharbeiten.

Anschließend mit möglichst warmem Wasser nachwischen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Fettlöser | Küchenreinigung | Scheibenreinigung
Gebinde:
Sprühflasche
geeignet für:
Edelstahl | Fliesen | Glas | Kunststoff | Steinflächen
Umweltschutz:
lösemittelfrei | säurefrei
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16141">500</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">MC0180</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">4,90</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16142">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">MC0190</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">6,20</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
10,8

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: entfetter 500ml, entfetter, mellerud entfetter, MELLERUD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,16*
€ 6,42*
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 6,43*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4,51*
€ 6,97*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.