Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MELLERUD Grundreiniger Intensiv Inhalt 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MELLERUD Grundreiniger Intensiv Inhalt 1 Liter
MELLERUD Grundreiniger Intensiv Inhalt 1 Liter
MELLERUD Grundreiniger Intensiv Inhalt 1 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-MC0170
Hersteller:
     Mellerud Chemie
Herst.-Nr.:
     2001000301
EAN/GTIN:
     4004666000301
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
1 l grundreiniger
Mellerud Grundreiniger Intensiv zur gründlichen und einfachen Grundreinigung
MELLERUD® Grundreiniger intensiv

Selbstglanz- und Wachsschichten, Pflegefilme, hartnäckiger Schmutz, Fettkrusten, Vergilbungen, Nikotin-, Öl- und Rußablagerungen entfernen Sie gründlicher und leichter mit dem MELLERUD Grundreiniger Intensiv.

Auf Fliesen, Natur-, Kunst-, Betonsteinen, Kunststoffbelägen und PVC, lackiertem Holz und Metall schafft er Grundsauberkeit.

Auch als Basis von pflegender Neubehandlung.

  • Inhalt: 1,0 Liter

Anwendung:

Je nach Verschmutzungsgrad pur oder bis 1:5 verdünnt auf die zu reinigende Oberfläche auftragen, kurz einwirken lassen, gelöste Rückstände aufnehmen und mit viel Wasser nachwischen.

In ganz hartnäckigen Fällen mit Schrubber und Bürste nacharbeiten. Große Flächen in Teilstücken reinigen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Bodenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Bodenreinigung | Fliesenreinigung
Gebinde:
Flasche
geeignet für:
Beton | Feinsteinzeug | Fliesen | Granit | Gummi | Marmor | PVC
Umweltschutz:
säurefrei
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_16144">Mellerud Grundreiniger Intensiv</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16144">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">MC0170</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">6,60</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
10,8

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: grundreiniger, MELLERUD
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 8,56*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 6,17*
€ 8,66*
1
€ 4,95*
ab € 6,17*
€ 8,66*
4
€ 4,90*
ab € 6,17*
€ 8,79*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 8,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00617* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.