Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MINIMAX ABC Auflade-Pulverlöscher PU 12 G, Inhalt 12 kg, -30 bis +60 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MINIMAX ABC Auflade-Pulverlöscher PU 12 G, Inhalt 12 kg, -30 bis +60 °C
MINIMAX ABC Auflade-Pulverlöscher PU 12 G, Inhalt 12 kg, -30 bis +60 °C
Artikel-Nr.:
     158-MB245525
Hersteller:
     Minimax Mobile Services
Herst.-Nr.:
     25192200
EAN/GTIN:
     4028445101447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
MINIMAX Pulver-Feuerlöscher PU 12 G mit Druckhebelarmatur

Inhalt: 12 kg

Tragbarer Pulver-Aufladelöscher für Brandgut unterschiedlichster Art mit Druckhebel-Armatur aus schlagfestem Hochleistungskunststoff

  • zur Bekämpfung von Entstehungsbränden der Brandklassen A, B und C
  • Aufladetechnik
  • gefüllt mit Euro-Troxin S
  • innenliegende CO²-Treibgasflasche
  • praktische Einhandbedienung

Einsatzbereiche: Werkstätten, Tankstellen, Garagen, Industrie, etc.

Technische Daten:

Inhalt: 6 kg

Leistungsklasse A: 34 A

Leistungsklasse B: 183 B

Leistungsklasse C: ja

Löschleistung: 10 LE

Arbeitstemperaturen in °C: -30 bis +60

Gewicht in kg: 10,9

Maße (B x H in cm): 31,2 x 54,5

Inhalt: 9 kg

Leistungsklasse A: 43 A

Leistungsklasse B: 183 B

Leistungsklasse C: ja

Löschleistung: 12 LE

Arbeitstemperaturen in °C: -30 bis +60

Gewicht in kg: 14,9

Maße (B x H in cm): 32,0 x 54,5

Inhalt: 12 kg

Leistungsklasse A: 55 A

Leistungsklasse B: 233 B

Leistungsklasse C: ja

Löschleistung:15 LE

Arbeitstemperaturen in °C: -30 bis +60

Gewicht in kg: 18,9

Maße (B x H in cm): 31,0 x 62,0


Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, feuerlöscher 12 kg abc pulver, pulver-feuerlöscher, pulverfeuerlöscher 12kg, MINIMAX ABC Auflade-Pulverlöscher PU 12 G, Inhalt 12 kg, -30 bis +60 °C, MINIMAX
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,96*
€ 184,45*
Lager 158
Frei Haus
ab € 170,96*
€ 184,45*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,45*
€ 219,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,82*
€ 216,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,38*
€ 214,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,96*
€ 203,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 18,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.