Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MINIMAX AB Auflade-Schaumlöscher WS 6 nG, Inhalt 6 l, 0 bis +60 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MINIMAX AB Auflade-Schaumlöscher WS 6 nG, Inhalt 6 l, 0 bis +60 °C
MINIMAX AB Auflade-Schaumlöscher WS 6 nG, Inhalt 6 l, 0 bis +60 °C
Artikel-Nr.:
     158-MB245509
Hersteller:
     Minimax Mobile Services
Herst.-Nr.:
     25186100
EAN/GTIN:
     4028445101416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Schaum-Feuerlöscher
MINIMAX Schaum-Feuerlöscher WS 6 nG green mit Druckhebelarmatur

Ausführung: nicht frostsicher
Inhalt: 6 l

Tragbarer Schaum-Aufladelöscher mit Sprühdüse und Druckhebel-Armatur aus schlagfestem Kunststoff und Messing

  • zur Bekämpfung von Entstehungsbränden der Brandklassen A und B
  • Aufladetechnik
  • gefüllt mit 6l Minimaxol mit Additiven
  • integrierte CO²-Treibgasflasche
  • hohe Löschwirkung durch Kombination mehrerer Löscheffekte
  • praktische Einhandbedienung
  • effektives Nasslöschgemisch

Einsatzbereiche: Büroräume, Praxen, Verkaufsflächen

Technische Daten:

Inhalt: 6 L

Leistungsklasse A: 34 A

Leistungsklasse B: 183 B

Löschleistung: 10 LE

Arbeitstemperatur in °C: 0 bis +60

Gewicht in kg: 11,4

Maße (B x H in cm): 31,2 54,5´

Inhalt: 6 L, frostsicher

Leistungsklasse A: 13 A

Leistungsklasse B: 144 B

Löschleistung: 4 LE

Arbeitstemperatur in °C: -30 bis +60

Gewicht in kg: 12,5

Maße (B x H in cm): 31,2 x 55,0


Weitere Suchbegriffe: Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, minimax schaumlöscher 6 liter, schaum-feuerlöscher minimax, schaum-feuerlöscher, MINIMAX AB Auflade-Schaumlöscher WS 6 nG, Inhalt 6 l, 0 bis +60 °C, MINIMAX
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 167,99*
€ 181,03*
Lager 158
Frei Haus
ab € 195,38*
€ 212,48*
Frei Haus
ab € 195,38*
€ 212,48*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,48*
€ 252,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,02*
€ 248,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,90*
€ 243,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,38*
€ 232,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 18,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Minimax Mobile Services
25192500
ab € 187,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.