Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MINIMAX ABF Auflade-Fettbrandlöscher WF 3 nG, Inhalt 3l, 0 bis +60 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MINIMAX ABF Auflade-Fettbrandlöscher WF 3 nG, Inhalt 3l, 0 bis +60 °C
MINIMAX ABF Auflade-Fettbrandlöscher WF 3 nG, Inhalt 3l, 0 bis +60 °C
Artikel-Nr.:
     158-MB245506
Hersteller:
     Minimax Mobile Services
Herst.-Nr.:
     25227600
EAN/GTIN:
     4028445101393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettbrand-Feuerlöscher
Fettbrandfeuerlöscher
Fettbrandlöscher
Fettlöscher
MINIMAX Fettbrand-Feuerlöscher WF 3 nG mit Druckhebelarmatur

Inhalt: 3 l

Tragbarer Fettbrand-Aufladelöscher für Küchenbetriebe mit Druckhebel-Armatur

  • zur Bekämpfung von Entstehungsbränden der Brandklassen A, B und F
  • Hochwirksam bei Speiseöl- und Speisefettbränden
  • Aufladetechnik
  • praktische Einhandbedienung
  • mit Sprühdüse
  • innenliegende CO2-Treibgasflasche
  • gefüllt mit Febramax (nicht frostsicher!)
  • brennende Flüssigkeit wird verseift

Einsatzbereiche: Großküchen, Kantinen, Gastronomie, etc.

Technische Daten:

Inhalt: 3 l

Leistungsklasse A: 13 A

Leistungsklasse B: 70 B

Leistungsklasse F: 40 F

Löschleistung: 4 LE

Arbeitstemperaturen in °C: 0 bis +60

Gewicht in kg: 6,8

Maße (B x H in cm): 26,0 x 39,0

Inhalt: 6 l

Leistungsklasse A: 21 A

Leistungsklasse B: 113 B

Leistungsklasse F: 75 F

Löschleistung: 6 LE

Arbeitstemperaturen in °C: 0 bis +60

Gewicht in kg: 11,5


Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscher, Feuerlöschgerät, Handfeuerlöscher, fettbrandfeuerlöscher 3 liter, fettbrand feuerlöscher, fettbrandlöscher minimax, MINIMAX ABF Auflade-Fettbrandlöscher WF 3 nG, Inhalt 3l, 0 bis +60 °C, MINIMAX
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
Frei Haus
ab € 164,82*
€ 177,65*
Frei Haus
ab € 164,82*
€ 177,65*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,65*
€ 211,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,58*
€ 206,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,82*
€ 196,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 18,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG