Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MINIMAX Auflade-Wasserlöscher WH 6 nG-blue, Inh. 6 l, Kl. A, 0 bis +60 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MINIMAX Auflade-Wasserlöscher WH 6 nG-blue, Inh. 6 l, Kl. A, 0 bis +60 °C
MINIMAX Auflade-Wasserlöscher WH 6 nG-blue, Inh. 6 l, Kl. A, 0 bis +60 °C
Artikel-Nr.:
     158-MB245500
Hersteller:
     Minimax Mobile Services
Herst.-Nr.:
     25226200
EAN/GTIN:
     4028445101454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsprühfeuerlöscher
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
MINIMAX Wasser-Feuerlöscher WH 6 nG-blue mit Druckhebelarmatur

Inhalt: 6 l

Tragbarer Wasser-Aufladelöscher mit Druckhebel-Armatur aus schlagfestem Kunststoff

  • zur Bekämpfung von Bränden fester, Glut bildender Stoffe der Brandklasse A
  • Aufladetechnik
  • Einhandbedienung
  • Löschmittel gut biologisch abbaubar
  • mit Sprühdüse
  • innenliegende CO²-Treibgasflasche
  • umweltfreundliches, fluorfreies Löschmittel: Hydroxol-blue
  • kostengünstiges Löschmittel mit hohem Kühleffekt und hoher Löschleistung

Einsatzbereiche: Papier-, Textil- und Aktenlager, etc.

Technische Daten:

Inhalt: 6 l

Leistungsklasse A: 34 A

Löschleistung: 10 LE

Arbeitstemperaturen in °C: 0 bis +60

Gewicht in kg: 11,3

Maße (B x H in cm): 31,2 x 54,5

Inhalt: 9 l

Leistungsklasse A: 43 A

Löschleistung: 12 LE

Arbeitstemperaturen in °C: 0 bis +60

Gewicht in kg: 15,4

Maße (B x H in cm): 32,0 x 54,5


Weitere Suchbegriffe: Wasser-Feuerlöscher, Wasser-Löscher, Wasserfeuerlöscher, Wasserlöscher, feuerlöscher wasser 6l, feinsprühfeuerlöscher, wasser-feuerlöscher minimax, MINIMAX Auflade-Wasserlöscher WH 6 nG-blue, Inh. 6 l, Kl. A, 0 bis +60 °C, MINIMAX
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,84*
€ 155,93*
Frei Haus
ab € 153,68*
€ 167,74*
Lager 158
Frei Haus
ab € 153,68*
€ 167,74*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,74*
€ 199,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,61*
€ 193,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,68*
€ 182,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 18,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.