Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöscherständer Standfuß inklusive Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerlöscherständer Standfuß inklusive Halterung
Feuerlöscherständer Standfuß inklusive Halterung
Feuerlöscherständer Standfuß inklusive Halterung
Artikel-Nr.:
     158-MB190620
Hersteller:
     Minimax Mobile Services
Herst.-Nr.:
     19062000
EAN/GTIN:
     4028445100747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher-Ständer
minimax feuerlöscher-ständer
feuerlöscher ständer
MINIMAX Feuerlöscher-Ständer für Feuerlöscher mit 5,6,9 und 12 kg/Liter Inhalt
MINIMAX Feuerlöscher-Ständer

Der Minimax Feuerlöscherständer dient der flexiblen Aufstellung und Positionierung von Feuerlöscher

 

Geeignet für:

  • Kohlendioxid-Löscher 5 kg
  • Nasslöscher 6 und 9 l
  • Pulverlöscher 6, 9,12 kg

Maße (B x H x T): 32,0 x 65,0 x 27,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
32,0
Höhe [cm]:
65,0
Tiefe [cm]:
27,0
Produktart:
Ständer
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Farbe:
rot
Befestigungsart:
zum Aufstellen
geeignet für:
5 kg Feuerlöscher | 6 kg Feuerlöscher | 6 Liter Feuerlöscher | 9 kg Feuerlöscher | 9 Liter Feuerlöscher | 12 kg Feuerlöscher
Montageort:
Boden
Marke:
MINIMAX
Weitere Suchbegriffe: MINIMAX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 36,22*
€ 48,52*
€ 4,95*
ab € 36,42*
€ 48,52*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.