Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINIMAX Wandhalterung für Feuerlöscher, verzinkt und passend für alle Modelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MINIMAX Wandhalterung für Feuerlöscher, verzinkt und passend für alle Modelle
MINIMAX Wandhalterung für Feuerlöscher, verzinkt und passend für alle Modelle
MINIMAX Wandhalterung für Feuerlöscher, verzinkt und passend für alle Modelle
Artikel-Nr.:
     158-MB146128
Hersteller:
     Minimax Mobile Services
Herst.-Nr.:
     14612800
EAN/GTIN:
     4028445146127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher-Halter
Feuerlöscher-Halterung
Feuerlöscher-Wandhalter
Feuerlöscher-Wandhalterung
MINIMAX Feuerlöscher Wandhalterung geeignet für alle Feuerlöscher
MINIMAX Feuerlöscher Wandhalterung

Wandhalter geeignet für alle Feueröscher von Minimax

  • verzinkt
  • mit Gummipuffer
  • zur Wandmontage

Weitere Informationen:
Produktart:
Wandhalterung
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verschrauben
geeignet für:
3 Liter Feuerlöscher | 5 kg Feuerlöscher | 6 kg Feuerlöscher | 6 Liter Feuerlöscher | 9 kg Feuerlöscher | 9 Liter Feuerlöscher | 12 kg Feuerlöscher
Montageort:
Wand
Marke:
MINIMAX
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscherhalter, Feuerlöscherhalterung, feuerlöscher-wandhalter minimax, feuerlöscher halter, MINIMAX Wandhalterung für Feuerlöscher, verzinkt, passend für alle Modelle, MINIMAX
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,00*
ab € 5,68*
€ 8,34*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 9,17*
€ 13,16*
€ 4,95*
ab € 9,17*
€ 13,16*
2 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 12,10*
€ 17,44*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,23*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.