Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Outdoor, Pfosten: rot, Gurt: schwarz/gelb, Höhe Pfosten: 97 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten Outdoor, Pfosten: rot, Gurt: schwarz/gelb, Höhe Pfosten: 97 cm
Absperrpfosten Outdoor, Pfosten: rot, Gurt: schwarz/gelb, Höhe Pfosten: 97 cm
Absperrpfosten Outdoor, Pfosten: rot, Gurt: schwarz/gelb, Höhe Pfosten: 97 cm
Artikel-Nr.:
     158-MA9606
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     31-ACW-A11
EAN/GTIN:
     4045806008962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten Outdoor mit Wasser befüllbar Kunststoffpfosten: rot, Gurt: gelb/schwarz
VIA GUIDE Gurtabsperrsystem Beltrac® Outdoor

besonders robuste Gurtabsperrpfosten für anspruchsvolle Herausforderungen!

  • für den Außen- und Innenbereich geeignet
  • selbstaufrollender Gurt mit 3,7 m Länge
  • Befestigung der Gurtenden entweder in Pfosten- oder Wandhalterungen
  • Fuß ist mit Wasser, Sand oder Beton befüllbar

Technische Daten:

  • Höhe der Pfosten: 97,0 cm
  • Gurtlänge: 3,7 m
  • Ø Fuß: 38,0 cm (Farbe: schwarz)
  • Ø Pfosten: 8,3 cm
  • Gesamtgewicht: ca. 8,0 kg (gefüllt mit Wasser)

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
8,3
Gewicht [kg]:
2
Gurtbreite [cm]:
5
Gurtlänge [cm]:
370
Höhe ü. Flur [cm]:
97
Produktart:
Gurtabsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Farbe Gurt:
gelb/schwarz
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,73*
€ 114,58*
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 87,25*
€ 115,15*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,26*
€ 117,42*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 107,84*
€ 137,61*
€ 4,95*
ab € 108,74*
€ 137,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.