Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

"Gurtabsperrung Absperrpfosten ""Outdoor"" aus PVC, Höhe Pfosten: 97cm, rot/weiß"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
"Gurtabsperrung Absperrpfosten ""Outdoor"" aus PVC, Höhe Pfosten: 97cm, rot/weiß"
"Gurtabsperrung Absperrpfosten ""Outdoor"" aus PVC, Höhe Pfosten: 97cm, rot/weiß"
Artikel-Nr.:
     158-MA9602
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     3-800-1009-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Alu-Stilpfosten
Blockierpoller
Edelstahl-Sperrpfosten
Gurtpfosten Outdoor mit Wasser befüllbar Kunststoffpfosten: schwarz, Gurt: rot/weiß

Name: Outdoor
Gurtpfosten:: schwarz
Gurtfarbe:: rot/weiß

besonders robuste Gurtabsperrpfosten für anspruchsvolle Herausforderungen!

  • für den Außen- und Innenbereich geeignet
  • selbstaufrollender Gurt mit 3,7 m Länge
  • Befestigung der Gurtenden entweder in Pfosten- oder Wandhalterungen
  • Fuß ist mit Wasser, Sand oder Beton befüllbar

Technische Daten:

  • Höhe der Pfosten: 97,0 cm
  • Gurtlänge: 3,7 m
  • Ø Fuß: 38,0 cm (Farbe: schwarz)
  • Ø Pfosten: 8,3 cm
  • Gesamtgewicht: ca. 8,0 kg (gefüllt mit Wasser)

Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,66*
€ 95,60*
€ 3,95*
ab € 92,56*
€ 99,98*
Lager 158
Frei Haus
ab € 113,25*
€ 121,89*
Frei Haus
ab € 113,25*
€ 121,89*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 18,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
112394
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG