Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Gurtabsperrung Absperrpfosten ""Classic Safety"" aus Alu, Höhe Pfosten: 1m, gelb"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
"Gurtabsperrung Absperrpfosten ""Classic Safety"" aus Alu, Höhe Pfosten: 1m, gelb"
"Gurtabsperrung Absperrpfosten ""Classic Safety"" aus Alu, Höhe Pfosten: 1m, gelb"
"Gurtabsperrung Absperrpfosten ""Classic Safety"" aus Alu, Höhe Pfosten: 1m, gelb"
Artikel-Nr.:
     158-MA9301
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     14-ADW-311
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten Classic Safety Aluminiumpfosten: gelb, Gurt: gelb/schwarz
Via Guide Gurtabsperrsystem Safety

funktionales und vielseitiges Absperrsystem

  • mobiles Absperrsystem in gelb oder rot
  • zur dauerhaften oder temporären Absperrung von Gefahrenbereichen
  • selbstaufrollende Gurte
  • einzuhängen in Pfosten oder Wandhalterungen
  • auch als "Double Belt" mit zwei Gurten erhältlich

Technische Daten:

  • Höhe der Pfosten: 1,0 m
  • Ø Fuß: 35,5 cm
  • Material Pfosten: Aluminium
  • Gurtlänge Classic: 2,3 m / Gurtlänge Extend: 3,7 m
  • Ø Pfosten Classic: 7,0 cm / Ø Pfosten Extend: 8,3 cm

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7
Gewicht [kg]:
12
Gurtbreite [cm]:
5
Gurtlänge [cm]:
230
Höhe ü. Flur [cm]:
100
Produktart:
Gurtabsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
gelb
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe Gurt:
gelb/schwarz
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Aluminium
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,81*
€ 135,36*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,97*
€ 135,99*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 111,57*
€ 139,02*
1 Tag
11
€ 5,50*
ab € 113,29*
€ 139,93*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 159,31*
€ 194,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,95*
€ 231,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,68*
€ 229,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,60*
€ 214,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,31*
€ 189,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.