Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gurtabsperrsystem GANGWAY, Baumwollkordel, grün, 2m, Kordelendstück: Nickel matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Gurtabsperrsystem GANGWAY, Baumwollkordel, grün, 2m, Kordelendstück: Nickel matt
Artikel-Nr.:  158-MA1360
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  MA1360
EAN:  4044589077011
Gurtabsperrsystem GANGWAY
Baumwollkordel, Farbe: grün Kordelendstück: Nickel matt Länge Baumwollkordel: 2 m

Bitte beachten Sie:
  • Bei einer Retoure auf Kundenwunsch werden 30% vom Warenwert berechnet.
  • Sollte ein Produkt defekt sein, erfolgt selbstverständlich ein Austausch.
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Gangway Leit- und Orientierungssysteme
Weitere Suchbegriffe: Gurtabsperrsystem GANGWAY, Kordelendstücke Kordel Gangway, Seile, Arbeitssicherheiten, Flechtschnüre, Sicherheit, Begrenzung, Kordel, Kordelendstücke, Plexiaufsätze, Wandhalterungen, Steckpfosten
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt 6 Tage € 8,20* € 56,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  56,00* €  66,64 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Gurtabsperrsystem GANGWAY, Baumwollkordel, rot, 2m, Kordelendstück: Nickel matt
k.A.
MA1460
€ 56,00* € 66,64
Ähnlich
Gurtabsperrsystem GANGWAY, Baumwollkordel, schwarz, 2m, Kordelendstück: Nickel matt
k.A.
MA1060
€ 56,00* € 66,64
Ähnlich
Gurtabsperrsystem GANGWAY, Hanfkordel, Länge: 2m, Kordelendstück: Nickel matt
k.A.
MA2260
€ 65,00* € 77,35
Ähnlich
Gurtabsperrsystem GANGWAY, Samtseil, blau, 1,5m, Kordelendstück: Nickel matt
k.A.
MA3460
€ 95,00* € 113,05
Ähnlich
Gurtabsperrsystem GANGWAY, Samtseil, rot, 1,5m, Kordelendstück: Nickel matt
k.A.
MA3560
€ 95,00* € 113,05
Ähnlich
Gurtabsperrsystem GANGWAY, Samtseil: rot, 2m lang, Kordelendstück: Nickel matt
k.A.
MA4560
€ 107,00* € 127,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG