Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsverbandkasten Groß grün aus Stahlblech mit Füllung nach DIN 13169 DIN 13169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsverbandkasten Groß grün aus Stahlblech mit Füllung nach DIN 13169 DIN 13169
Betriebsverbandkasten Groß grün aus Stahlblech mit Füllung nach DIN 13169 DIN 13169
Betriebsverbandkasten Groß grün aus Stahlblech mit Füllung nach DIN 13169 DIN 13169
Artikel-Nr.:
     158-LW1040
Hersteller:
     Leina
Herst.-Nr.:
     REF 20020
EAN/GTIN:
     4011166200209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
Betriebsverbandkasten Groß grün aus Stahlblech mit Füllung nach DIN 13169 DIN 13169
Betriebsverbandkasten Groß

großer Verbandkasten mit Füllung nach DIN 13169

  • robuster Verbandkasten aus Stahlblech
  • mit Gummidichtun
  • inkl. Wandhalterung

Maße: 35,0 x 10,5 x 25,5 cm

Material: Stahlblech

Farbe: grün

 

Einsatzbereiche: für Verwaltungsbetriebe mit 51 - 300 Beschäftigten, Herstellungbetriebe mit 21 - 100 Beschäftigten und Baustellen mit 11 - 50 Beschäftigten


  • DIN/NORM: DIN 13169
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
35,0
Höhe [cm]:
25,5
Tiefe [cm]:
10,5
Norm:
DIN 13169
Produktart:
Verbandkasten
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Marke:
Leina-Werke
Material:
Stahlblech
B × H × T [cm]:
35,0 × 25,5 × 10,5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,00*
ab € 53,74*
€ 69,18*
1 Tag
5
€ 5,49*
ab € 53,76*
€ 69,20*
€ 5,50*
ab € 53,08*
€ 70,23*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 67,58*
€ 85,34*
€ 4,95*
ab € 68,06*
€ 85,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leina
235055
ab € 13,07*
Ähnlich
Leina
REF 21092
ab € 57,11*
Ähnlich
Leina
REF 22004
ab € 55,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.