Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korntex Warnweste für Brandschutzhelfer gelb mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss Einheitsgröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korntex Warnweste für Brandschutzhelfer gelb mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss Einheitsgröße
Korntex Warnweste für Brandschutzhelfer gelb mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss Einheitsgröße
Korntex Warnweste für Brandschutzhelfer gelb mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss Einheitsgröße
Korntex Warnweste für Brandschutzhelfer gelb mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss Einheitsgröße
Artikel-Nr.:
     158-KO1034
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXVWGXXLBrand
EAN/GTIN:
     4044589427571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
Korntex Warnweste Wolfsburg für Brandschutzhelfer gelb mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss
Korntext Warnweste mit Aufdruck

  • inkl. Aufdruck hinten
  • zwei Reflexstreifen um den Körper
  • Klettverschlüsse ermöglichen Größenverstellung
  • schwarzer Saum

Größe: One-Size XXL

Material: 100 % Polester

Grammatur: 120 g/m²

Farbe: fluoreszierend gelb


Weitere Informationen:
Kleidergröße:
2XL
Produktart:
Warnweste
Produktkategorie:
Westen
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Warnschutz
Marke:
Korntex
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 7,59*
€ 11,25*
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 11,25*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.