Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Absturzsicherung Höhensicherungsgerät HA, EN 360,Maße: 275 x 170 x 70, Gewicht ca. 3,6 kg, L. 8 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-KN1057
Hersteller:
Skylotec
Herst.-Nr.:
KN1057
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhensicherungsgerät
Absturzsicherungen Höhensicherungen
Höhensicherungsgerät HA, nach EN 360, mit Aluminiumgehäuse und Stahlseil Maße: 275 x 170 x 70, Gewicht ca. 3,6 kg, Länge 8 m
Bitte beachten Sie:
Hinweis: Die Versandkosten für diesen Artikel betragen 7 EUR!
Sollte ein Produkt defekt sein, erfolgt selbstverständlich ein Austausch.
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Absturzsicherungen
Weitere Suchbegriffe:
Absturzsicherungen Höhensicherungen
,
Absturzsicherung Höhensicherung
,
SKYLOTEC
,
Bandschlingen
,
Sicherheit
,
Fallschutz
,
Abseilgurte
,
Risiken
,
Unfallverhütung
,
Arbeitsunfall
,
SKN Band
,
RP 5 Band
,
Kernmantelseil
,
Höhensicherungen
,
Abseilgeräte
,
Dreibock
,
Auffanggeräte
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 6 T
Versand
Netto
wolkdirekt
6 Tage
€ 8,20*
€ 363,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,00*
€ 431,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
6 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller / Herst.-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Absturzsicherung Höhensicherungsgerät HA, EN 360, Maße: 275 x 170 x 70, Gewicht ca. 3,6 kg, L. 6 m
Skylotec/
KN1056
€ 341,00*
€ 405,79
Ähnlich
Absturzsicherung Höhensicherungsgerät HA, EN 360,Maße: 275 x 170 x 70, Gewicht ca. 3,6 kg, L.10 m
Skylotec/
KN1058
€ 396,00*
€ 471,24
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG