Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Absturzsicherung Höhensicherungsgerät Scylotec HK, EN 360, Maße: 275 x 180 x 80, Länge 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absturzsicherung Höhensicherungsgerät Scylotec HK, EN 360, Maße: 275 x 180 x 80, Länge 6 m
Absturzsicherung Höhensicherungsgerät Scylotec HK, EN 360, Maße: 275 x 180 x 80, Länge 6 m
Absturzsicherung Höhensicherungsgerät Scylotec HK, EN 360, Maße: 275 x 180 x 80, Länge 6 m
Absturzsicherung Höhensicherungsgerät Scylotec HK, EN 360, Maße: 275 x 180 x 80, Länge 6 m
Absturzsicherung Höhensicherungsgerät Scylotec HK, EN 360, Maße: 275 x 180 x 80, Länge 6 m
Absturzsicherung Höhensicherungsgerät Scylotec HK, EN 360, Maße: 275 x 180 x 80, Länge 6 m
Artikel-Nr.:
     158-KN1051
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     HSG-002-6
EAN/GTIN:
     4030281064091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abseilgerät
Einstiegsicherungssgerät
Höhensicherungsgerät
skylotec abseilgerät
Absturzsicherungen Höhensicherungen Skylotec

Länge in cm:: 600

mit Kunststoffgehäuse und Stahlseil.
Maße: 275 x 180 x 80 mm
Gewicht: ca. 3,6 kg


Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherungen Höhensicherungen Skylotec, Absturzsicherung Höhensicherung Scylotec, SKYLOTEC
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 267,18*
Frei Haus
ab € 259,46*
€ 295,23*
Lager 158
Frei Haus
ab € 329,68*
€ 366,40*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,40*
€ 436,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,68*
€ 392,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG