Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCOTT Essential SLIMROLL Rollenhandtücher, 1-lagig, 6 Rollen/190m, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
SCOTT Essential SLIMROLL Rollenhandtücher, 1-lagig, 6 Rollen/190m, weiß
SCOTT Essential SLIMROLL Rollenhandtücher, 1-lagig, 6 Rollen/190m, weiß
SCOTT Essential SLIMROLL Rollenhandtücher, 1-lagig, 6 Rollen/190m, weiß
Artikel-Nr.:
     158-KI1134
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6695
EAN/GTIN:
     5033848038787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Scott 6695 Essential Slimroll Rollenhandtücher besonders saugfähig, weiß, 1-lagig
SCOTT® ESSENTIAL Rollenhandtücher

SCOTT® ESSENTIAL Rollenhandtuch, ideal einsetzbar in stark frequentierten Waschräumen in denen es auf Hygiene und Effizienz ankommt.

  • Restrollenfunktion für eine kontinuierliche Bevorratung
  • 1-lagig
  • Airflex Material (besonders saugfähig)
  • 1 VE = 6 Rollen à 190 m = 4.560 Blatt/ Packung

Weitere Informationen:
Blattbreite [cm]:
19,8
Blattlänge [cm]:
100
Inhalt [VE]:
1
Rollenlänge [m]:
100
Stück [VE]:
6
Produktart:
Rollenhandtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
weiß
Lagen:
1
Spendersystem:
Aquarius Slimroll
Material:
Papier
Inhalt [Stück]:
1
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 9,95*
ab € 46,87*
€ 61,08*
2 Tage
37
pro Paket
€ 5,95*
ab € 55,76*
€ 72,85*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,69*
€ 74,77*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 56,11*
€ 75,46*
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 100,83*
€ 128,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 128,09*
€ 152,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 127,23*
€ 151,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 123,33*
€ 146,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,37*
€ 142,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 114,11*
€ 135,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 100,83*
€ 119,99
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 16,805* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.