Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-KI1086 Herst.-Nr.: 7171 EAN/GTIN: 5027375050206 |
| | |
|
| | |
| Aquarius Interfold Handtuchspender berührungslose Entnahme, reinigungsfreundliche Hochglanzoberfläche AQUARIUS Interfold Handtuchspender Kimberly Clark Spender für Formathandtücher mit Einzeltuchentnahme von SCOTT® und KLEENEX®, ideal einsetzbar in stark frequentierten Waschräumen. - für Multifold Handtücher
- berührungslose Entnahme (verhindert kreuzkontaminationen)
- die gefalteten Handtücher helfen dabei den Verbrauch zu senken
- reinigungsfreundliche Hochglanzoberfläche
- Verschluss: Schlüssel und Druckknopf
- Maße(BxHxT): 26,5 x 39,9 x 13,6 cm
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 26,5 | Höhe [cm]: | 39,9 | Tiefe [cm]: | 13,6 | Produktart: | Handtuchspender | Produktkategorie: | Spender | Farbe: | schwarz | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Montageort: | Wand | Produktserie: | Aquarius | Spendersystem: | Aquarius Interfold | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faltpapierspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtücher 1-lagig zz-falz, falthandtuchspender kimberly-clark, falthandtuchspender |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 24,64* | € 32,99* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 24,11* | € 33,32* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 27,56* | € 36,69* | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 27,83* | € 36,95* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 109,77* | € 137,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|