Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-KI1084 Herst.-Nr.: 6945 EAN/GTIN: 5033848032433 |
| | |
|
| | |
| Aquarius 6945 Interfold Handtuchspender berührungslose Entnahme, reinigungsfreundliche Hochglanzoberfläche AQUARIUS Interfold Handtuchspender Kimberly Clark Spender für Formathandtücher mit Einzeltuchentnahme von SCOTT® und KLEENEX®, ideal einsetzbar in stark frequentierten Waschräumen. - für Multifold Handtücher
- berührungslose Entnahme (verhindert kreuzkontaminationen)
- die gefalteten Handtücher helfen dabei den Verbrauch zu senken
- reinigungsfreundliche Hochglanzoberfläche
- Verschluss: Schlüssel und Druckknopf
- Maße(BxHxT): 26,5 x 39,9 x 13,6 cm
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 26,5 | Höhe [cm]: | 39,9 | Tiefe [cm]: | 13,6 | Produktart: | Handtuchspender | Produktkategorie: | Spender | Farbe: | weiß | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Montageort: | Wand | Produktserie: | Aquarius | Spendersystem: | Aquarius Interfold | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 19,63* | € 24,12* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 19,83* | € 25,04* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 21,43* | € 26,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 21,63* | € 26,67* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 131,01* | € 153,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|