Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kälteschutzhandschuhe KCL IceGrip, Kältebeständig bis -50 Grad, 1 VE= 10 Paar, Gr. 8 Version: 10 - Größe 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kälteschutzhandschuhe KCL IceGrip, Kältebeständig bis -50 Grad, 1 VE= 10 Paar, Gr. 8 Version: 10 - Größe 10
Kälteschutzhandschuhe KCL IceGrip, Kältebeständig bis -50 Grad, 1 VE= 10 Paar, Gr. 8 Version: 10 - Größe 10
Kälteschutzhandschuhe KCL IceGrip, Kältebeständig bis -50 Grad, 1 VE= 10 Paar, Gr. 8 Version: 10 - Größe 10
Kälteschutzhandschuhe KCL IceGrip, Kältebeständig bis -50 Grad, 1 VE= 10 Paar, Gr. 8 Version: 10 - Größe 10
Kälteschutzhandschuhe KCL IceGrip, Kältebeständig bis -50 Grad, 1 VE= 10 Paar, Gr. 8 Version: 10 - Größe 10
Artikel-Nr.:
     158-KC691.10
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     69110
EAN/GTIN:
     4008198769101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Arbeitshandschuhe Kälteschutz

Ausgewählte Version: 10 - Größe 10


Größe: 8 - 11

  • kurzfristig kältebeständig bis -50 ° C
  • wärmendes Innenfutter aus Thinsulate®
  • sehr guter Tragekomfort
  • extrem gute mechanische Belastbarkeit
  • hohe Standzeiten
  • sicherer Griff bei nassen Teilen durch genarbte/feinprofilierte Oberfläche
  • feuchtigkeitsabweisend
  • zugelassen für die Verwendung mit Lebensmitteln
  • mit Karabinerhaken

Material: Thinsulate®, PVC, Nylon

Länge: 28,0 - 33,0 cm

Farbe: schwarz

1 VE = 10 Paar

>>> Einsatzgebiete:

  • Kühlhäuser
  • Schiffsbau
  • Straßenbau
  • Gerüstbau
  • Montagearbeiten an Außenanlagen
  • Transport- und Logistikarbeiten

  • Version: 10 - Größe 10
  • Größen: 8 -11
Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, kälteschutzhandschuhe kcl, kälteschutzhandschuh gr. 10, Kälteschutzhandschuhe IceGrip, Kältebeständig bis -50 Grad, 1 VE= 10 Paar, Gr. 8, KCL
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 68,41*
€ 80,38*
Lager 158
Frei Haus
ab € 80,70*
€ 95,17*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,17*
€ 113,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,96*
€ 105,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,12*
€ 100,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 80,70*
€ 96,03
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG