Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Arbeitshandschuhe KCL Camapur Comfort, Fingerk. beschichtet, 1 VE=10 Paar, Gr. 7-10 Version: 10 - Größe 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Arbeitshandschuhe KCL Camapur Comfort, Fingerk. beschichtet, 1 VE=10 Paar, Gr. 7-10 Version: 10 - Größe 10
Arbeitshandschuhe KCL Camapur Comfort, Fingerk. beschichtet, 1 VE=10 Paar, Gr. 7-10 Version: 10 - Größe 10
Arbeitshandschuhe KCL Camapur Comfort, Fingerk. beschichtet, 1 VE=10 Paar, Gr. 7-10 Version: 10 - Größe 10
Arbeitshandschuhe KCL Camapur Comfort, Fingerk. beschichtet, 1 VE=10 Paar, Gr. 7-10 Version: 10 - Größe 10
Artikel-Nr.:
     158-KC617.10
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     61710
EAN/GTIN:
     4008198761709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuhe Mechanischer Schutz

Ausgewählte Version: 10 - Größe 10


Größe: 7 - 10

Nahtloses Trikot mit Strickbund, Fingerkuppen PU-beschichtet.

  • sehr gute Feinfühligkeit
  • exzellente Passform, besonders atmungsaktiv
  • sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen
  • hohe mechanische Belastbarkeit, geringe Schmutzanfälligkeit
  • frei von Weichmachern und den allergieauslösenden Stoffen Thiuramen und Dithiocarbamaten
  • waschbar

Material: Polyurethan, Polyamid

Länge: 22,0 - 26,0 cm

Schichtstärke: 1,0 mm +/- 0,2

Farbe: weiß

1 VE = 10 Paar

>>> Einsatzgebiete

  • Montagetätigkeiten
  • Elektronikindustrie
  • Feinmechanik
  • Automobil- und Zulieferindustrie
  • Produktschutz
  • Metall- und Kunststoffverarbeitung
  • Lager- und Kommissionierarbeiten

  • Version: 10 - Größe 10
  • Größen: 7 - 10
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, arbeitshandschuhe gr. 10, Arbeitshandschuhe KCL Camapur Comfort, 1 VE=10 Paar, Gr. 7-10, KCL
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 24,45*
€ 30,68*
Lager 158
Frei Haus
ab € 29,62*
€ 36,98*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,98*
€ 44,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,14*
€ 41,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,67*
€ 40,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,79*
€ 39,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 30,35*
€ 36,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 29,62*
€ 35,25
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG