Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Trikothandschuhe KCL Sahara, Produktschutz oder Unterziehhandschuh, 1 VE=10 Paar, Gr Version: 8 - Größe 8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trikothandschuhe KCL Sahara, Produktschutz oder Unterziehhandschuh, 1 VE=10 Paar, Gr Version: 8 - Größe 8
Trikothandschuhe KCL Sahara, Produktschutz oder Unterziehhandschuh, 1 VE=10 Paar, Gr Version: 8 - Größe 8
Artikel-Nr.:
     158-KC020.8
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     2008
EAN/GTIN:
     4008198702085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Schafsnappahandschuhe
Trikothandschuh
Arbeitshandschuhe Unterziehhandschuhe

Ausgewählte Version: 8 - Größe 8


Größe: 7 - 10

Baumwoll-Trikot, ohne Beschichtung.

  • gute Passform
  • hoher Tragekomfort

Material: Baumwolle

Länge: 25,0 cm

Farbe: beige

1 VE = 10 Paar

>>> Einsatzgebiete

  • Produktschutz
  • als Unterziehhandschuh

  • Version: 8 - Größe 8
  • Größen: 7 - 10
Weitere Suchbegriffe: Trikothandschuhe, Unterhandschuh, Unterziehhandschuh, Unterziehhandschuhe, baumwollhandschuhe gr. 8, Trikothandschuhe KCL Sahara, Produktschutz, 1 VE=10 Paar, Gr, KCL
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10,79*
€ 13,57*
Lager 158
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 16,04*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,04*
€ 19,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,18*
€ 18,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,69*
€ 17,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,11*
€ 16,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,64*
€ 16,23
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,77*
€ 15,20
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG