Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Tischwaage ECB 10K-3N Wägebereich: 10,0 kg, Ablesbarkeit: 5,0 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Tischwaage ECB 10K-3N Wägebereich: 10,0 kg, Ablesbarkeit: 5,0 g
Kern Tischwaage ECB 10K-3N Wägebereich: 10,0 kg, Ablesbarkeit: 5,0 g
Kern Tischwaage ECB 10K-3N Wägebereich: 10,0 kg, Ablesbarkeit: 5,0 g
Artikel-Nr.:
     158-KB1150
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     ECB 10K-3N
EAN/GTIN:
     4045761161429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Kern Tischwaage ECB 10K-3N Wägebereich: 10,0 kg, Ablesbarkeit: 5,0 g
KERN® Plattformwaage ECB

Plattformwaage – unkompliziert, mobil, preiswert

  • eignet sich besonders für den mobilen Einsatz dank ihres Batteriebetriebs und ihrer flachen Bauweise
  • schnelle Anzeige: Einschwingzeit nur ca. 2 sec.
  • große LCD-Anzeige mit Ziffernhöhe 21 mm
  • einfache Bedienung über 2 Tasten
  • extrem flache Bauweise nur 6,0 cm hoch
  • Batteriebetrieb (Akku nachrüstbar)
  • AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
  • Wägeplatte (Edelstahl): 31,8 x 25,8 cm
  • Gesamtwaage: 32,0 x 30,0 x 6,0 cm

  • Größe Wägeplatte: 31,8 x 25,8 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
32,0
Höhe [cm]:
6,0
Tiefe [cm]:
30,0
Wägeplattenbreite [cm]:
32
Wägeplattentiefe [cm]:
30
Produktart:
Plattformwaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
5
Eigenschaft:
kallibrierbar
max. Wägebereich [g]:
10.000
Reproduzierbarkeit [g]:
5
Stromversorgung:
Batterien
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,34*
€ 107,26*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,70*
€ 107,29*
€ 6,49*
ab € 93,85*
€ 111,90*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,99*
€ 113,46*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 114,98*
€ 136,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,51*
€ 155,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 114,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
ECB 20K-2N
ab € 88,47*
Ähnlich
Kern & Sohn
ECB 50K-2N
ab € 88,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.