Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Präzisionswaage 440-33 N Wägebereich: 0,2 kg, Ablesbarkeit 0,01 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Präzisionswaage 440-33 N Wägebereich: 0,2 kg, Ablesbarkeit 0,01 g
Kern Präzisionswaage 440-33 N Wägebereich: 0,2 kg, Ablesbarkeit 0,01 g
Kern Präzisionswaage 440-33 N Wägebereich: 0,2 kg, Ablesbarkeit 0,01 g
Artikel-Nr.:
     158-KB1016
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     440-33N
EAN/GTIN:
     4045761012950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Kern Präzisionswaage 440-33 N Wägebereich: 0,2 kg, Ablesbarkeit 0,01 g
KERN® 440

  • LCD-Display mit 15 mm Ziffernhöhe
  • Justierprogramm CAL garantiert hohe Genauigkeit
  • Stückzählung mit Referenz 5, 10, 25, 50 Stück
  • Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse serienmäßig
  • Option: DKD-Zertifikat
  • Netzadapter inklusive, Batterie- und Akkubetrieb möglich
  • Wägeplatte aus Edelstahl
  • Abmessungen: B x H x T 16,5 x 23,0 x 8,0 cm Nettogewicht ca. 1 kg
  • DKD-Zertifikat möglich

  • Größe Wägepl. Durchm. 10,5 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
16,5
Höhe [cm]:
8,0
Tiefe [cm]:
23,0
Wägeplatten Durchmesser [cm]:
10,5
Wägeplattenbreite [cm]:
10,5
Wägeplattentiefe [cm]:
10,5
Produktart:
Präzisionswaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
0,01
Ausstattung:
Stückzählung
Eigenschaft:
kallibrierbar
max. Wägebereich [g]:
200
Reproduzierbarkeit [g]:
0,01
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 203,71*
€ 235,67*
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 204,74*
€ 235,69*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 187,01*
€ 238,85*
Frei Haus
ab € 212,84*
€ 246,26*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 245,79*
€ 281,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,90*
€ 335,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,02*
€ 328,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,14*
€ 310,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,01*
€ 305,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,79*
€ 292,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 245,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
440-35 N +CAL
ab € 213,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.