Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Taraschale zur Nutzung mit einer Hängewaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Taraschale zur Nutzung mit einer Hängewaage
Kern Taraschale zur Nutzung mit einer Hängewaage
Kern Taraschale zur Nutzung mit einer Hängewaage
Kern Taraschale zur Nutzung mit einer Hängewaage
Artikel-Nr.:
     158-KB1006
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     CH-A01
EAN/GTIN:
     4045761027206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
hängewaage kern
Kern Taraschale zur Nutzung mit einer Hängewaage
KERN® Tara-Schale

  • Maße: Ø 29,0 x 4,5 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
29,0
Höhe [cm]:
4,5
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: hängewaage, Waage, KERN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 18,10*
€ 25,17*
€ 4,95*
ab € 18,07*
€ 25,17*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.