Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Klapp Tritt, Farbe blau,Arbeitshöhe 2,44 m, Standhöhe 0,44 m, Stufenanzahl 2x2Gewicht 1,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppel-Klapp Tritt, Farbe blau,Arbeitshöhe 2,44 m, Standhöhe 0,44 m, Stufenanzahl 2x2Gewicht 1,7 kg
Doppel-Klapp Tritt, Farbe blau,Arbeitshöhe 2,44 m, Standhöhe 0,44 m, Stufenanzahl 2x2Gewicht 1,7 kg
Doppel-Klapp Tritt, Farbe blau,Arbeitshöhe 2,44 m, Standhöhe 0,44 m, Stufenanzahl 2x2Gewicht 1,7 kg
Doppel-Klapp Tritt, Farbe blau,Arbeitshöhe 2,44 m, Standhöhe 0,44 m, Stufenanzahl 2x2Gewicht 1,7 kg
Doppel-Klapp Tritt, Farbe blau,Arbeitshöhe 2,44 m, Standhöhe 0,44 m, Stufenanzahl 2x2Gewicht 1,7 kg
Artikel-Nr.:
     158-KA130082
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     130082
EAN/GTIN:
     4009199130082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Klapptreppe
Krause Monto Doppel-Klapp Tritt blau 2 x 2 Stufen, Arbeitshöhe 2,44 m, Standhöhe 0,44 m
KRAUSE® Doppel-KlappTritt (Alu)

Der Doppel-KlappTritt von KRAUSE® ist jederzeit anwendungsbereit und sorgt für die nötige Sicherheit.

  • Alu-KlappTritt mit Roll/Stop-Automatik
  • unter Belastung versinken die 4 Rollen im Holm und gewährleisten einen sicheren Stand
  • mit einem Kick bewegen Sie den KlappTritt, wohin Sie ihn haben wollen
  • profilierte, 80 mm tiefe Stufen für sicheren Aufstieg und bequemen Stand
  • schnelle und platzsparende Unterbringung (kleines Staumaß, 19,5 cm breit)
  • robust, standsicher, leicht und handlich
  • stabile Sicherung (verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen)

alle Füße mit Roll/Stop-Automatik


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
2,44
Aufstelltiefe [cm]:
50
Außenbreite [cm]:
39,3
Gewicht [kg]:
1,7
Standhöhe [m]:
0,44
Stufentiefe [cm]:
8
Norm:
EN 14183
Produktart:
Klapptritt
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
4
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,50*
€ 60,84*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,50*
€ 61,62*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 50,54*
€ 63,31*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,44*
€ 63,76*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 59,92*
€ 74,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.