Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Safety ""PlusLine"" Stufen-StehLeiter, 3 Stufen, Arbeitshöhe: ca. 2,65 m"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
"Safety ""PlusLine"" Stufen-StehLeiter, 3 Stufen, Arbeitshöhe: ca. 2,65 m"
"Safety ""PlusLine"" Stufen-StehLeiter, 3 Stufen, Arbeitshöhe: ca. 2,65 m"
"Safety ""PlusLine"" Stufen-StehLeiter, 3 Stufen, Arbeitshöhe: ca. 2,65 m"
"Safety ""PlusLine"" Stufen-StehLeiter, 3 Stufen, Arbeitshöhe: ca. 2,65 m"
"Safety ""PlusLine"" Stufen-StehLeiter, 3 Stufen, Arbeitshöhe: ca. 2,65 m"
"Safety ""PlusLine"" Stufen-StehLeiter, 3 Stufen, Arbeitshöhe: ca. 2,65 m"
"Safety ""PlusLine"" Stufen-StehLeiter, 3 Stufen, Arbeitshöhe: ca. 2,65 m"
"Safety ""PlusLine"" Stufen-StehLeiter, 3 Stufen, Arbeitshöhe: ca. 2,65 m"
Artikel-Nr.:
     158-KA127914
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     127914
EAN/GTIN:
     4009199127914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Krause Monto Sicherheits-Stufenleiter 3 Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung, Arbeitshöhe bis 2,65 m
KRAUSE® Stufen-Stehleiter Safety

Die leichte Sicherheits-Stehleiter mit ergonomischer Multifunktionsschale und einem extra Plus an Sicherheit.

  • mit extra hohem Sicherheitsbügel (40 % höher als der Standard)
  • 125 mm tiefe Stufen für sicheren Aufstieg und bequemen Stand (60 % tiefer als der Standard)
  • mit großer, rutschsicherer Sicherheitsplattform (20 % größer als der Standard)
  • 10 % mehr Aufstellfläche für höhere Standfestigkeit
  • 6-fach vernietete Stufen für hohe Stabilität
  • große, ergonomische Schale mit Eimerhaken, umfangreicher Werkzeugaufnahme und zwei Kabelhaltern
  • ergonomische Form der Schale ermöglicht extra bequemes Anlehnen

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
2,65
Aufstelltiefe [cm]:
70
Außenbreite [cm]:
42,8
Gewicht [kg]:
4,6
Standhöhe [m]:
0,65
Stufentiefe [cm]:
12,5
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
3
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 75,49*
€ 96,70*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 81,39*
€ 104,40*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 82,94*
€ 106,28*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,98*
€ 108,73*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 99,70*
€ 126,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.