Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 3,2 m,Standhöhe 1,2 m, Leiternlänge 1,8 m, 9,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 3,2 m,Standhöhe 1,2 m, Leiternlänge 1,8 m, 9,7 kg
Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 3,2 m,Standhöhe 1,2 m, Leiternlänge 1,8 m, 9,7 kg
Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 3,2 m,Standhöhe 1,2 m, Leiternlänge 1,8 m, 9,7 kg
Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 3,2 m,Standhöhe 1,2 m, Leiternlänge 1,8 m, 9,7 kg
Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 3,2 m,Standhöhe 1,2 m, Leiternlänge 1,8 m, 9,7 kg
Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 3,2 m,Standhöhe 1,2 m, Leiternlänge 1,8 m, 9,7 kg
Artikel-Nr.:
     158-KA124623
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124623
EAN/GTIN:
     4009199124623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Krause Stabilo Stufen-Stehleiter, fahrbar 5 Stufen, Arbeitshöhe 3,2 m
KRAUSE® Stufen-Stehleiter, fahrbar

  • mobile, einseitig besteigbare Alu-Stehleiter mit 4 selbstarretierenden, 80 mm großen Bockrollen mit Roll/Stop-Automatik für den professionellen Einsatz in beengten Verhältnissen
  • zwei zusätzliche Zug-Druck-Sicherungen für eine feste Verbindung der beiden Leiterteile während der Benutzung
  • Holme aus Alu-Pressprofil
  • Stützteil mit stabilen, großdimensionierten Querstreben
  • Schutzstopfen auf dem Stützteil verhindern Quetschungen beim Aufstellen und dem Transport der Leiter
  • stabile, profilierte Plattform mit hohem Sicherheitsbügel für einen sicheren Stand bei längeren Arbeiten
  • auswechselbare Ablageschale zur Aufnahme von Werkzeug mit integriertem Eimerhaken

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
3,2
Aufstelltiefe [cm]:
104
Außenbreite [cm]:
67,3
Gewicht [kg]:
9,7
Standhöhe [m]:
1,8
Stufentiefe [cm]:
8
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
5
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 235,51*
€ 285,97*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,16*
€ 295,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 245,49*
€ 296,91*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,49*
€ 324,07*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 308,41*
€ 367,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,67*
€ 437,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,49*
€ 423,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,68*
€ 408,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,88*
€ 402,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,41*
€ 367,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.