Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Universalleiter Combisystem (Paar) für 4x3 Sprossen für Gelenk-Universalleiter (KA 123510)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gelenk-Universalleiter Combisystem (Paar) für 4x3 Sprossen für Gelenk-Universalleiter (KA 123510)
Gelenk-Universalleiter Combisystem (Paar) für 4x3 Sprossen für Gelenk-Universalleiter (KA 123510)
Gelenk-Universalleiter Combisystem (Paar) für 4x3 Sprossen für Gelenk-Universalleiter (KA 123510)
Gelenk-Universalleiter Combisystem (Paar) für 4x3 Sprossen für Gelenk-Universalleiter (KA 123510)
Gelenk-Universalleiter Combisystem (Paar) für 4x3 Sprossen für Gelenk-Universalleiter (KA 123510)
Gelenk-Universalleiter Combisystem (Paar) für 4x3 Sprossen für Gelenk-Universalleiter (KA 123510)
Artikel-Nr.:
     158-KA122261
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     122261
EAN/GTIN:
     4009199122261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Einhängeplattform Leiter
Krause Stabilo Gelenkleiter-Plattform-Set für Gelenk-Universalleiter
KRAUSE® CombiSystem Mulitboard

  • universell einsetzbare Gelenkleiter
  • einsetzbar als Anlegeleiter oder Doppelsprossen-Stehleiter
  • zwei breite Quertraversen sorgen für einen sicheren und rutschfesten Stand
  • schnell und leicht verstaubar
  • inklusive Multiboard (KA122261) als Arbeitsbühne verwendbar

Technische Daten:

Arbeitshöhe max.: ca. 4,70 m

Leiternlänge: 3,60 m

Sprossenanzahl: 4 x 3

Gewicht: 13,5 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,0
Produktart:
Arbeitsplattform
Produktkategorie:
Leitern
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Siebdruckplatte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 56,26*
€ 71,67*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,76*
€ 71,72*
€ 4,95*
ab € 59,20*
€ 75,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,46*
€ 78,03*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 66,96*
€ 85,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.