Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Funküberwachung - sets - Zubehör, spritzwassergeschützte Farb-Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen von wolkdirekt
Funküberwachung - sets - Zubehör, spritzwassergeschützte Farb-Kamera
Artikel-Nr.:  158-IO27213
Hersteller:  Indexa
Herst.-Nr.:  IO27213
EAN:  4015162272130
Artikeldatenblatt
Funküberwachung - sets - Zubehör
Zusatzkamera VF-100K, spritzwassergeschützte Farb-Kamera für den Innen- und Außenbereich geeignet Infrarotausleuchtung ermöglicht eine Nachtsicht bis zu 4 m 100 x 38 x 40 mm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Abus Sicherheitsschlösser Türschliesser
Weitere Suchbegriffe: Magnetkontakt, Netzgerät, Sirene, Videoüberwachung, Öffnungsmelder, Überwachungskamera, Funküberwachung - sets - Zubehör, Funküberwachung - set - Zubehör, INDEXA, Türzylinder, Hang-Schloss, Vorhangschloss, Arbeitssicherheit, Stahlseil, Laufwerkschlösser, Sicherheitssysteme, Schlüsselschalter, Verschlußsysteme, Sicherheitsschlösser, Türschliesser, Verriegelungshaspen, Kabel Cobra, Hochsicherheitsschloß, Container-Schloss
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 6,50*
€ 71,19*
wolkdirekt
€ 8,20*
€ 85,00*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Indexa
IO27212
€ 241,81*
€ 287,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG