Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Arbeitsschuh PUMA Safety Rio Black Low S3 SRC Version: 44 - Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Arbeitsschuh PUMA Safety Rio Black Low S3 SRC Version: 44 - Größe 44
Arbeitsschuh PUMA Safety Rio Black Low S3 SRC Version: 44 - Größe 44
Artikel-Nr.:
     158-IL6427.44
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     642750-44
EAN/GTIN:
     4051428045872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
PUMA Safety Rio Black Low S3 SRC Sicherheitshalbschuh mit Aluminiumkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 44 - Größe 44


Ausführung: Halbschuh

  • Sicherheitsklasse S3
  • Aluminumkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
  • Vorderkappen- und Versenschutz
  • Breath Active Funktionsfutter
  • Schaft aus hydrophobiertem (wasserabweisend) Veloursleder
  • extra flexible und leichte TPU-Sohle
  • optimaler Schutz vor eindringender Feuchtigkeit
  • atmungsaktiv
  • leicht zu reinigen

Farbe: schwarz/blau

Größen: 39-47


  • Version: 44 - Größe 44
  • Größen: 39 - 47
Angebote (20)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 62,71*
€ 66,82*
€ 3,95*
ab € 66,39*
€ 70,66*
€ 4,90*
ab € 66,42*
€ 70,70*
10 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 64,77*
€ 71,77*
Lager 158
Frei Haus
ab € 81,03*
€ 85,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,65*
€ 101,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,07*
€ 98,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,79*
€ 97,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,03*
€ 96,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 18,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG