Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Arbeitsschuh PUMA Safety Rio Black Low S3 SRC Version: 42 - Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Arbeitsschuh PUMA Safety Rio Black Low S3 SRC Version: 42 - Größe 42
Arbeitsschuh PUMA Safety Rio Black Low S3 SRC Version: 42 - Größe 42
Artikel-Nr.:
     158-IL6427.42
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     642750-42
EAN/GTIN:
     4051428045858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Puma Sicherheitsschuhe Rio Black Low S3 SRC Sicherheitshalbschuh mit Aluminiumkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 42 - Größe 42


Ausführung: Halbschuh

  • Sicherheitsklasse S3
  • Aluminiumkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
  • Vorderkappen- und Versenschutz
  • Breath Active Funktionsfutter
  • Schaft aus hydrophobiertem (wasserabweisend) Veloursleder
  • extra flexible und leichte TPU-Sohle mit idCell
  • optimaler Schutz vor eindringender Feuchtigkeit
  • atmungsaktiv
  • leicht zu reinigen

Material: Velourleder

Farbe: schwarz/blau

Größen: 39-47


  • Version: 42 - Größe 42
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 65,15*
€ 70,34*
€ 3,95*
ab € 65,47*
€ 70,56*
€ 5,20*
ab € 65,51*
€ 70,58*
11 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 64,66*
€ 72,16*
Lager 158
Frei Haus
ab € 81,25*
€ 85,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,64*
€ 101,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,27*
€ 99,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,31*
€ 96,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,25*
€ 96,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 18,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.