Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitsstiefel Protector Plus S5 SRC gelb Größen: 39-48 Version: 43 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros Sicherheitsstiefel Protector Plus S5 SRC gelb Größen: 39-48 Version: 43 - Größe: 43
Albatros Sicherheitsstiefel Protector Plus S5 SRC gelb Größen: 39-48 Version: 43 - Größe: 43
Artikel-Nr.:
     158-IL59025.43
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     590250-700-43
EAN/GTIN:
     4051428044240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Arbeitsschutzstiefel
Albatros Sicherheitsstiefel Protector Plus S5 SRC mit Stahlkappe, Stahlzwischensohle und Knöchelschutz

Ausgewählte Version: 43 - Größe: 43


Farbe: gelb

  • mit Stahlkappe
  • Stahlzwischensohle
  • mit Knöchelschutz
  • antistatische Sohle
  • Ristverstärkung
  • Schaft kürzbar
  • Relfexmaterial im Fersenbereich
  • An- und Ausziehhilfe
  • schockabsorbierend
  • öl-, benzin-, säure- und laugenbeständige Sohle

Material: Schaft aus PVC, PVC/Nitrilsohle

Farbe: gelb, grün, schwarz

Größen: 39-48

Hinweis: Abbildung kann leicht abweichen!!


  • Version: 43 - Größe: 43
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Produktart:
Gummistiefel
Sicherheitsklasse:
S5
Farbe:
gelb
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
Stahl
Typ:
Herren
Rutschhemmung:
SRC
Eigenschaft:
wasserabweisend | antistatisch
Schuhgröße:
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
Frei Haus
ab € 29,05*
€ 33,72*
€ 4,00*
ab € 29,05*
€ 33,72*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,72*
€ 40,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,67*
€ 38,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,98*
€ 36,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,91*
€ 35,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,05*
€ 34,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 18,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.