Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuhe PUMA Safety Shoes S1P, Halbschuh, schwarz-silber, Gr. 39 - 48 Version: 44 - Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuhe PUMA Safety Shoes S1P, Halbschuh, schwarz-silber, Gr. 39 - 48 Version: 44 - Größe 44
Sicherheitsschuhe PUMA Safety Shoes S1P, Halbschuh, schwarz-silber, Gr. 39 - 48 Version: 44 - Größe 44
Artikel-Nr.:
     158-IL4253.44
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     642530-262-44
EAN/GTIN:
     4018623991861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuhe Fußschutz S1 P HRO PUMA Motion Protect, Halbschuh, schwarz-silber, Kunststoffkappe,

Ausgewählte Version: 44 - Größe 44


Farbe: schwarz/silber
Material: Sandwich-Mesh

  • Kunststoffkappe
  • FAP® Durchtrittschutz: speziell für Sicherheitsschuhe entwickeltes, nicht metallisches Material aus mehreren Schichten Textilfasern, welche sich durch besondere Reißfestigkeit auszeichen
  • komplett metallfrei
  • Vorderkappenschutz
  • BreathActive Multischicht-Funktionsfutter: atmungsaktiv, schnellere Aufnahme und Abgabe von Feuchtigkeit
  • anatomisch geformtes, ganzflächiges, wasserabweisendes, antibakterielles evercushion® GEL MOTO Fußbett
  • strapazierfähige HRO Gummisohle MOTION, bis 300 °C hitzebeständig
  • duoCELL Schockabsorber in der Sohle für dauerhafte Dämpfung
  • TCS-Torsion Control System für eine ergonomische Mittelfußflexibilität und - stabilität

Material:

Cordura® oder atmungsaktives Sandwich-Mesh

Farben: blau/silber oder schwarz/silber

Weite: 11

Größen: 39 - 48


  • Version: 44 - Größe 44
  • Größen: 39 - 48
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 68,84*
€ 78,02*
Lager 158
Frei Haus
ab € 88,25*
€ 95,91*
Frei Haus
ab € 88,25*
€ 95,91*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,91*
€ 114,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,37*
€ 111,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,70*
€ 106,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,25*
€ 105,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 18,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG