Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sicherheitsschuhe PUMA Safety Shoes S1P, Halbschuh, blau-silber, Gr. 39 -48 Version: 42 - Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuhe PUMA Safety Shoes S1P, Halbschuh, blau-silber, Gr. 39 -48 Version: 42 - Größe 42
Sicherheitsschuhe PUMA Safety Shoes S1P, Halbschuh, blau-silber, Gr. 39 -48 Version: 42 - Größe 42
Artikel-Nr.:
     158-IL4251.42
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     642510-300-42
EAN/GTIN:
     4018623991748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuhe Fußschutz S1 P HRO

Ausgewählte Version: 42 - Größe 42


Farbe: blau/silber
Material: Cordura®

  • Kunststoffkappe
  • L-protection® Durchtrittschutz: leichter als herkömmliche Stahlzwischensohlen, antimagnetisch, thermisch isolierend, sehr flexibel
  • komplett metallfrei
  • Vorderkappenschutz
  • BreathActive Multischicht-Funktionsfutter: atmungsaktiv, schnellere Aufnahme und Abgabe von Feuchtigkeit
  • anatomisch geformtes, ganzflächiges, wasserabweisendes, antibakterielles evercushion® GEL MOTO Fußbett
  • strapazierfähige HRO Gummisohle MOTION, bis 300 °C hitzebeständig
  • duoCELL Schockabsorber in der Sohle für dauerhafte Dämpfung
  • TCS-Torsion Control System für eine ergonomische Mittelfußflexibilität und - stabilität

Material:

Cordura® oder atmungsaktives Sandwich-Mesh

Farben: blau/silber oder schwarz/silber

Weite: 11

Größen: 39 - 48


  • Version: 42 - Größe 42
  • Größen: 39 - 48
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 58,11*
€ 70,47*
Lager 158
Frei Haus
ab € 88,41*
€ 104,05*
Frei Haus
ab € 88,41*
€ 104,05*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,05*
€ 123,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,34*
€ 115,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,16*
€ 108,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 88,41*
€ 105,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Puma
642510-300-40
ab € 58,11*
Ähnlich
Puma
642510-300-41
ab € 58,11*
Ähnlich
Puma
642510-300-43
ab € 58,11*
Ähnlich
Puma
642510-300-44
ab € 58,11*
Ähnlich
Puma
642510-300-45
ab € 58,11*
Ähnlich
Puma
642510-300-46
ab € 58,11*
Ähnlich
Puma
642510-300-47
ab € 58,11*
Ähnlich
Puma
642510-300-48
ab € 58,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG