Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-HS479004 Herst.-Nr.: HS479004 EAN/GTIN: 4045597000947 |
| | |
|
| | |
| Serpa Kabelbrücke EasyLoader Alu von oben zu bestücken, Set inkl. 2 Endkappen Serpa Kabelbrücken EasyLoader Alu - mit 5 Kabelkanälen, von oben zu bestücken
- edles Design
- Deckel aus hochwertigem Aluminium, silber eloxiert
- 3 Kanäle mit Ø 10 mm
- 2 Kanäle mit Ø 4 mm
- Traglast: 600 kg
Gewicht: 2,6 kg/lfm - Größe (L x B): 150,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen: | | Höhe [cm]: | 1,7 | Länge [cm]: | 150 | Tiefe [cm]: | 15,0 | Produktart: | Kabelbrücke | Produktkategorie: | Kabelmanagement | Anzahl Kanäle: | 5 | Ausführung: | Normelement | Befestigungsart: | zum Verkleben | zum Verschrauben | Bestückung: | von oben | Farbe Deckel: | silber | Farbe Sockel: | schwarz | Montageort: | Boden | Tragfähigkeit [kg]: | 600 | Material: | Aluminium | thermoplastisches Elastomer (TPE) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 74,38* | € 94,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,38* | € 94,97* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 97,66* | € 123,60* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 101,60* | € 126,37* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 100,71* | € 126,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 101,60* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|