Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflaster, Hansaplast EXTRA ROBUST, wasserfestes Textilpflaster, 16 Strips


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Pflaster, Hansaplast EXTRA ROBUST, wasserfestes Textilpflaster, 16 Strips
Pflaster, Hansaplast EXTRA ROBUST, wasserfestes Textilpflaster, 16 Strips
Pflaster, Hansaplast EXTRA ROBUST, wasserfestes Textilpflaster, 16 Strips
Artikel-Nr.:
     158-HP72792
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     HP72792
EAN/GTIN:
     4005800030444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
Hansaplast Pflaster Extra Robust Waterproof wasserfestes Pflaster mit extra starker Klebekraft
Hansaplast® Extra Robust Waterproof

Zuverlässige Wundabdeckung und Schutz dank der innovativen High-Dry-Tex-Technologie. Dieses wasserfeste und atmungsaktive Textilpflaster besteht aus drei Schichten: Einem robusten Stoff, einer wasserfesten, atmungsaktiven Membran sowie einer polsternden und absorbierenden Wundauflage.

  • wasserfest
  • hohe Klebekraft
  • elastisch

Farbe: beige


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
2,6
Länge [cm]:
7,6
Produktart:
Wundpflaster
Produktkategorie:
Pflaster
Farbe:
beige
Eigenschaft:
wasserfest
Marke:
HANSAPLAST
Inhalt [Stück]:
16
Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Textilheftpflaster, Textilpflaster, Wasserfeste Pflaster, hansaplast textilpflaster, textilpflaster, pflasterstreifen textil, Pflaster, Hansaplast EXTRA ROBUST, wasserfestes Textilpflaster, 16 Strips
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 5,58*
€ 8,77*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,46*
€ 8,81*
64 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,57*
€ 8,81*
2 Tage
33
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 10,01*
Lager 158
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 10,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,92*
€ 12,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.