Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Wundversorgung Pflaster, Hansaplast CLASSIC, Textiler Wundschnelverband, 5 m x 4 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-HP01291
Hersteller:
BDF Beiersdorf
Herst.-Nr.:
HP01291
EAN:
4044589192110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Pflaster
Pflaster
Wundschnellverband
Wundversorgung Pflaster
Wund-Schnellversorgung, Hansaplast CLASSIC Textiler Wundschnelverband, 5 m x 4 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Verbandmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Wundversorgung Pflaster
,
Wundversorgung Pflaster
,
Hansaplast
,
Hansaplaste
,
Elastomull
,
Desinfektion
,
Schutz
,
Arbeitsunfall
,
Gefahren
,
Erste Hilfe
,
Verbände
,
Versorgung
,
Verbandmaterial
,
Fixierpflaster
,
Kompressen
,
Bandagen
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 3 Tage
Versand
Netto
wolkdirekt
3 Tage
€ 8,20*
€ 7,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Wundversorgung Pflaster, Hansaplast CLASSIC, Textiler Wundschnellverband, 5 m x 6 cm
BDF Beiersdorf
HP01292
€ 9,65*
€ 11,48
Ähnlich
Wundversorgung Pflaster, Hansaplast CLASSIC, Textiler Wundschnelverband, 5 m x 8 cm
BDF Beiersdorf
HP01293
€ 13,20*
€ 15,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG