Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Büroeinrichtungen Schreibtisch, Winkelform Version: 3 - Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroeinrichtungen Schreibtisch, Winkelform Version: 3 - Ahorn
Büroeinrichtungen Schreibtisch, Winkelform Version: 3 - Ahorn
Artikel-Nr.:
     158-HNBS82.3
Hersteller:
     Hammerbacher
Herst.-Nr.:
     BS82/3
EAN/GTIN:
     4032062014387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Fuß-Schreibtisch
Eckschreibtisch
Freiform-Arbeitstisch
Freiformschreibtisch
Büroeinrichtungen Schreibtische

Ausgewählte Version: 3 - Ahorn


Größe: B x H x T in cm: 200,0 x 72,0 x 120,0

Variabilität und Formvollendung zum attraktiven Preis.

  • Stabiles Stahlgestell in Bogenform
  • Tischplatte 25 mm dick mit 2 mm Sicherheitskante
  • Elektrifizierung durch horizontal integrierte Kabelwanne unter der Tischplatte
  • Optimale Raumausnutzung durch paarweises Aufstellen
  • Freiformtisch links/rechts montierbar

Dieser Winkelschreibtisch ist besonders für Gruppenarbeitsplätze geeignet. Er kann paarweise gegenüber gestellt werden und ermöglicht so kommunikatives Zusammenarbeiten bei optimaler Raumausnutzung. Durch Kombination mit den zusätzlich erhältlichen Sideboards, Regal- und Schrankwänden lassen Sie Ihrer Individualität freien Lauf und schaffen zusätzlichen Stauraum – ganz nach Ihrem Geschmack.

Die optional zum jeweiligen Schreibtischsystem erhältlichen Rollcontainer und/oder Standcontainer - jeweils mit Utensilienauszug - sind sowohl mit Schüben als auch mit Hängeregisterauszug (jeweils mit Metall-Teleskop-Führungen) erhältlich.

Maße der Tischplatte (L x B): 200,0 x 120,0 cm

Tischhöhe: 72,0 cm

Dekore der Tischplatten:

Lichtgrau

Buche

Ahorn

Eiche-mokka

Nussbaum

Optionen:

  • Vertikale Elektrifizierung durch Seitenblende Bestell-Nr. HNBSSE
  • CPU-Halterung Bestell-Nr.HNCPUH
  • Arbeitsflächenerweiterung: Anstellcontainer Bestell-Nr.HN1630
  • Rollcontainer Bestell-Nr. HNAC20; HNAC30
  • Standcontainer Bestell-Nr. HNSC40; HNSC50

  • Version: 3 - Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Freiformtisch, Schreibtisch C-Fuß, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, eckschreibtisch glas, eckschreibtisch buche, eckschreibtisch ahorn, Büroeinrichtung Schreibtisch, Hammerbacher, Schreibtische, Gestell, Büro, Bedarf, Möbel, Einrichtung, Stühle, Schränke, Chefsessel, Rollcontainer, Büroregale, Schiebetürenschränke, Garderoben, Rollladenschränke, Bürodrehstühle
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 296,24*
€ 319,45*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 305,74*
€ 347,48*
Frei Haus
ab € 312,70*
€ 355,30*
Lager 158
Frei Haus
ab € 328,26*
€ 364,84*
Frei Haus
ab € 328,26*
€ 364,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,84*
€ 434,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,26*
€ 390,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Büroeinrichtungen Schreibtisch, Winkelform Version: 5 - Lichtgrau
Hammerbacher
BS82/5
ab € 296,24*
Ähnlich
Büroeinrichtungen Schreibtisch, Winkelform Version: 6 - Buche
Hammerbacher
BS82/6
ab € 296,24*
Ähnlich
Büroeinrichtungen Schreibtisch, Winkelform Version: N - Nussbaum
Hammerbacher
BS82/N
ab € 296,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG