Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Büroeinrichtungen Schreibtisch Version: 3 - Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroeinrichtungen Schreibtisch Version: 3 - Ahorn
Büroeinrichtungen Schreibtisch Version: 3 - Ahorn
Artikel-Nr.:
     158-HNBS16.3
Hersteller:
     Hammerbacher
Herst.-Nr.:
     BS16/3
EAN/GTIN:
     4032062002797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
C-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch
Schreibtisch C-Fuß
Büroeinrichtungen Schreibtische

Ausgewählte Version: 3 - Ahorn


Größe: B x H x T in cm: 160,0 x 72,0 x 80,0

Variabilität und Formvollendung zum attraktiven Preis.

  • Stabiles Stahlgestell in Bogenform
  • Tischplatte 25 mm dick mit 2 mm Sicherheitskante
  • Elektrifizierung durch horizontal integrierte Kabelwanne unter der Tischplatte

Der zu diesem Schreibtischprogramm erhältliche Thekenaufsatz HNWB16 sowie die Sichtblende HNSI16 machen individuelle Büroarbeitsplätze möglich, die durch Kombination mit den zusätzlich erhältlichen passenden Sideboards und Regal- und Schrankwänden Ihrer Individualität und Geschmack Ausdruck geben.

Die optional zum jeweiligen Schreibtischsystem erhältlichen Rollcontainer und/oder Standcontainer - jeweils mit Utensilienauszug - sind sowohl mit Schüben als auch mit Hängeregisterauszug (jeweils mit Metall-Teleskop-Führungen) erhältlich.

Maße der Tischplatte (L x B): 160,0 x 80,0 cm

Tischhöhe: 72,0 cm

Dekore der Tischplatten:

Lichtgrau

Buche

Ahorn

Nussbaum

Optionen:

  • Vertikale Elektrifizierung durch Seitenblende Bestell-Nr. HNBSSE
  • Thekenaufsatz Bestell-Nr. HNWB16
  • Sichtblende aus Lochblech Bestell-Nr. HNSI16
  • CPU-Halterung Bestell-Nr. HNCPUH
  • Arbeitsflächenerweiterung: Anstellcontainer Bestell-Nr. HN1630
  • Rollcontainer Bestell-Nr.HNAC20; HNAC30
  • Standcontainer Bestell-Nr. HNSC40; HNSC50

  • Version: 3 - Ahorn
Weitere Suchbegriffe: glas schreibtisch schwarz, büroschreibtisch glas, büroschreibtisch weiß, Büroeinrichtung Schreibtisch, Hammerbacher, Schreibtische, Gestell, Büro, Bedarf, Möbel, Einrichtung, Stühle, Schränke, Chefsessel, Rollcontainer, Büroregale, Schiebetürenschränke, Garderoben, Rollladenschränke, Bürodrehstühle
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 164,22*
€ 180,36*
Frei Haus
ab € 181,56*
€ 196,71*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 171,09*
€ 197,79*
Lager 158
Frei Haus
ab € 174,01*
€ 200,90*
Frei Haus
ab € 174,01*
€ 200,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,90*
€ 239,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,42*
€ 213,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,01*
€ 207,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Büroeinrichtungen Schreibtisch Version: 5 - Lichtgrau
Hammerbacher
BS16/5
ab € 165,77*
Ähnlich
Büroeinrichtungen Schreibtisch Version: 6 - Buche
Hammerbacher
BS16/6
ab € 165,77*
Ähnlich
Büroeinrichtungen Schreibtisch Version: N - Nussbaum
Hammerbacher
BS16/N
ab € 165,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG