Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandtasche MONZA, 5-eckig DIN 13164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandtasche MONZA, 5-eckig DIN 13164
Verbandtasche MONZA, 5-eckig DIN 13164
Verbandtasche MONZA, 5-eckig DIN 13164
Artikel-Nr.:
     158-HM62172
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     62172
EAN/GTIN:
     4005058621722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Erste-Hilfe-Tasche
Holthaus Auto-Verbandtasche Monza mit Füllung nach DIN 13164:2022 DIN 13164
Verbandtasche MONZA

Inhalt nach DIN 13164

  • 5-eckige Verbandtasche für Kraftfahrzeuge, aus Nylon mit Reißverschluss und Außenschutzfolie, blau
  • zusätzliche Grifflasche und Selbstklebeetikett mit Verfallsdatum und Platz zum Eintragen des Aufbewahrungsortes

Maße (B x H x T): 25,0 x 15,0 x 7,0 cm


  • DIN/NORM: DIN 13164
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
25,0
Höhe [cm]:
15,0
Tiefe [cm]:
7,0
Norm:
DIN 13164
Produktart:
Verbandkasten
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
blau
Einsatzbereich:
KFZ
Marke:
Holthaus Medical
Material:
Nylon
B × H × T [cm]:
25,0 × 15,0 × 7,0
Weitere Suchbegriffe: Verbandtasche, kfz-verbandtasche din 13164, kfz-verbandkasten, holthaus verbandtasche, DIN 13164, Holthaus Medical
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
2
€ 6,50*
ab € 5,05*
€ 7,69*
10 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 5,50*
€ 7,79*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 5,50*
€ 8,02*
2 Tage
289
10
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 8,06*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 7,39*
€ 10,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holthaus Medical
60164
ab € 4,22*
Zubehör
Wolk
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.